Eriks
KNIPEX

KNIPEX Schlauchklemmenzange für Federbandschellen Griffe kunststoffüberzogen 250mm

  • ERIKS:12718236
  • Hersteller:6769600250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Federbandschellenzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.



Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe von 50 mm bis zu 70 mm Nenngröße.

Zur Liste hinzufügen

CHF 82.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX