KNIPEX

KNIPEX Rundzange verchromt mit Griffen mit PVC-Überzug 140mm

  • ERIKS:23072613
  • Hersteller:22 05 140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rundzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
140 mm
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein