KNIPEX

KNIPEX Rundzange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm

  • ERIKS:23072617
  • Hersteller:22 02 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rundzange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt.



Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein