KNIPEX

KNIPEX Radiozange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm

  • ERIKS:23072641
  • Hersteller:25 05 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiozange, gerade

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Form
Langen Backen
Griffausführung
2-Komponenten