Eriks
KNIPEX

KNIPEX Profilverbundzange 250mm

  • ERIKS:23074195
  • Hersteller:90 42 250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Profil-Verbundzange für Einhandbetätigung

Ausführung: Aus Spezialstahl, gewalzt, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen überzogen.

Anwendung: Für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und angehängten Decken verwendeter Profilbleche, wie U- und C-Profile.

Zur Liste hinzufügen

CHF 168.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
250 mm