Eriks
KNIPEX

KNIPEX Präzisions-Federringschlüssel-Set, Set von 8, Chrom-Vanadium-Stahl, 4003773050131

  • ERIKS:12510179
  • Hersteller:00 21 25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz, im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.


Satzinhalt:
je 1 für Innenringe J1, J2 J11, J21
je 1 für Außenringe A1, A2, A11 und A21
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 328.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Typ
Precision Snap Ring Pliers Set
Set-Ausführung
2 Innen-Sicherungsringzangen, 2 Außen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelte Innen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelte Außen-Sicherungsringzangen
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer