KNIPEX

KNIPEX Präzisions-Federringschlüssel-Set, Set von 6, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12510178
  • Hersteller:00 20 01 V02
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz, in Schaumstoffeinlage 335 x 165 x 33 mm

Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.


Satzinhalt:
je 1 für Innenringe J1, J2 und K21
je 1 für Außenringe A1, A2 und A21
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.70/ Satzexkl. MwSt

CHF 216.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Typ
Precision Snap Ring Pliers Set
Set-Ausführung
2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Innenringe, 2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Außenringe, 1 abgewinkelte Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe, 1 abgewinkelte Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Schaumstofftablett