Eriks
KNIPEX

KNIPEX Mechanikerzange Form3 200mm

  • ERIKS:23072634
  • Hersteller:38 35 200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mechanikerzange, gekröpft

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, gekröpfte, flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt, hochbelastbar, kein Verdrehen der Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 50.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Form
Gebogen Backen