Eriks
KNIPEX

KNIPEX Mechanikerzange Form2 200mm

  • ERIKS:23072633
  • Hersteller:38 25 200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mechanikerzange, abgewinkelt

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, um 40° gewinkelte, flach-runde Backen, hochbelastbar, kein Verdrehen der Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Vanadium-Elektrostahl, Greifflächen kreuzgezahnt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 50.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Form
Gebogen Backen