KNIPEX

KNIPEX Mechanikerzange Form1 200mm

  • ERIKS:23072632
  • Hersteller:38 15 200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mechanikerzange, gerade

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, gerade, flach-runde Backen, hochbelastbar, kein Verdrehen der Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Vanadium-Elektrostahl, Greifflächen kreuzgezahnt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Form
Langen Backen