Eriks
KNIPEX

KNIPEX Langbeckzange halbrund 160mm

  • ERIKS:23072625
  • Hersteller:30 21 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Langbeckzange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745, Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet, dadurch hochbelastbar und verschleißarm. Lange, flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt.



Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Form
Langen Backen