KNIPEX

KNIPEX Langbeckzange Form1 flachVDE 160mm

  • ERIKS:23072527
  • Hersteller:30 16 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Langbeckzange

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 41.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Ja