






CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 140 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |