Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.
CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 160 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |