KNIPEX

KNIPEX Langbeckzange Form1 flachForm1 mit Griffen mit PVC-Überzug 140mm

  • ERIKS:23072621
  • Hersteller:30 15 140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langbeckzange, Kopf verchromt

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
140 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein