Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.
CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Gewicht | 121 g |