Eriks
KNIPEX

KNIPEX Langbeckzange Form1 flach140mm

  • ERIKS:23072618
  • Hersteller:30 11 140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Langbeckzange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen.



Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
140 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
VDE geprüft
Nein
Gewicht
86 g