Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, unempflindlich gegen Magnetfelder und funkenfrei. Griffe mit Weichkunststoffeinlage, vollisoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, daher geringeres Kurzschlussrisiko.
Anwendung: Ideal für die Zählermontage und -sperrung.
CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150