KNIPEX

KNIPEX Kraft-Seitenschneider verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 250mm

  • ERIKS:23073322
  • Hersteller:74 05 250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kraft-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
250 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Gewicht
440 g