KNIPEX

KNIPEX Kraft-Seitenschneider VDEtauchisoliert 250mm

  • ERIKS:23073159
  • Hersteller:74 07 250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Kraft-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl. 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 82.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
250 mm
Isoliert
Ja
VDE geprüft
Ja