Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion für 50 % zusätzliche Kraftersparnis gegenüber einem normalen Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen für hohe Stabilität und spielfreien Gang. Dämpfung des Schnittschlags zur Schonung der Hand. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Anwendung: Für grobes und feines Schneiden aller Drahtsorten sowie Bandmaterial. Besonders geeignet für Vielschneider oder besonders harte Schneidfälle.
CHF 91.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150