KNIPEX

KNIPEX Kraft-Seitenschneider mitKunststoff-Griffen 200mm

  • ERIKS:23287557
  • Hersteller:74 21 200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kraft-Seitenschneider mit abgewinkeltem Kopf

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert und um 12° abgewinkelt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm