KNIPEX

KNIPEX Kraft-Seitenschneider 7412 160mm

  • ERIKS:11935879
  • Hersteller:74 12 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kraft-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, Kopf poliert.20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm