KNIPEX

KNIPEX Kraft-Seitenschneider 7401 poliert 200mm

  • ERIKS:23073145
  • Hersteller:74 01 200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.

Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl. 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm