KNIPEX

KNIPEX Kraft-Kombinationszange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:23072243
  • Hersteller:02 06 200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Kraft-Kombizange

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC) und mit hoher Kraftverstärkung, 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja
Mit Aufprallschutz
Ja