KNIPEX

KNIPEX Kraft-Kombinationszange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:23072347
  • Hersteller:02 02 200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kraft-Kombizange

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC) und mit hoher Kraftverstärkung. 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein