KNIPEX

KNIPEX Kraft-Kombinationszange 0201 200mm

  • ERIKS:14911186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein