KNIPEX

KNIPEX Kompakt-Seitenschneider poliert mit Kunststoff-Griffen 160mm

  • ERIKS:12510164
  • Hersteller:73 02 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakt-Seitenschneider X-Cut®, Kopf poliert

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneidern gleicher Länge durch verbessertes Hebelverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Ideal für den universellen Einsatz in Montage, Instandhaltung und Produktion.



Kopf poliert .

Zur Liste hinzufügen

CHF 55.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm