Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kombinationszange 0301EAN180mm

  • ERIKS:23072336
  • Hersteller:03 01 180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombizange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein