Ausführung: DIN ISO 5743, aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (59 HRC), Zange schwarz atramentiert.
Anwendung: Für Demontagearbeiten im Karosseriebau.
CHF 72.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150