




CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 15 mm |
Gesamtlänge | 165 mm |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |