Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschere mit Mehrkomponenten-Griffen 165mm

  • ERIKS:11935883
  • Hersteller:95 12 165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabelschere, Kopf brüniert

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert, mit selbstsicherndem, nachstellbarem Schraubgelenk und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.



Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
15 mm
Gesamtlänge
165 mm
Griffausführung
2-Komponenten