Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschere mit Kunststoff-Griffen 165mm

  • ERIKS:14911175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
15 mm
Gesamtlänge
165 mm