Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschere 600mm

  • ERIKS:23074524
  • Hersteller:95 21 600
Image 1
Kabelschneider, Kopf poliert

Ausführung: Mit gehärteten, präzisionsgeschliffenen Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz und nachstellbarem Schraubgelenk.

Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel.

Hinweis: Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet.



Kopf poliert. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel. Schenkel aus Stahlrohr. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 327.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
27 mm
Gesamtlänge
600 mm