KNIPEX

KNIPEX Greifzange Elektronik ESDBacken flachbreit 115mm

  • ERIKS:23073618
  • Hersteller:35 12 115 ESD
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ESD-Elektronik-Greifzange

Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert. Mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Greifflächen glatt geschliffen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Greifen, Halten und Biegen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik, vor allem dort, wo ESD-fähige Werkzeuge eingesetzt werden müssen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 50.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
115 mm
Form
Langen Backen