KNIPEX

KNIPEX Greifzange Elektronik Backen flachrund 145mm

  • ERIKS:23073376
  • Hersteller:35 62 145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronik-Greifzange

Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Kugellager-Chromstahl in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert. Mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Greifflächen glatt geschliffen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Greifen, Halten und Biegen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Zur Liste hinzufügen

CHF 55.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
145 mm
Form
Langen Backen