CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Serie | 98 01 |
Typ | Offset Box Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 13 mm |
Typ | Gekröpfter Ringschlüssel |
Gebogen | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |