KNIPEX

KNIPEX Gekröpfter Ringschlüssel, 98 01 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 10 mm WD

  • ERIKS:23067885
  • Hersteller:98 01 10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Serie
98 01
Typ
Offset Box Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 mm
Typ
Gekröpfter Ringschlüssel
Gebogen
Ja
VDE geprüft
Ja
Einseitiger Schlüssel
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Ja