KNIPEX

KNIPEX Flachzange verchromt mit Griffen mit PVC-Überzug 140mm

  • ERIKS:23072606
  • Hersteller:20 05 140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Flachzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit kurzen, flachen Backen, Greifflächen gezahnt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
140 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein