KNIPEX

KNIPEX Flachzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm

  • ERIKS:23072608
  • Hersteller:20 06 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VDE-Flachzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit kurzen, flachen Backen, Greifflächen gezahnt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Zur Liste hinzufügen

CHF 37.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja