Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit kurzen, flachen Backen, Greifflächen gezahnt.
Griffe mit Kunststoff überzogen.
CHF 21.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 160 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
VDE geprüft | Nein |