KNIPEX

KNIPEX Elektrikerzangenset, Set von 7, Lagerstahl

  • ERIKS:11754586
  • Hersteller:00 20 16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronik-Zangen-Satz

Ausführung: Zangen aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen, spiegelpoliert. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Lieferung im soliden Etui.

Anwendung: Für feine Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.


Satzinhalt:
1 Rundzange, 115 mm
1 Greifzange, flach-rund, 115 mm
1 Flachzange, 115 mm
1 Seitenschneider, ohne Facette, 115 mm
1 Seitenschneider, mit Facette, 115 mm
1 Vornschneider, 120 mm
1 Präzisions-Pinzette, spitz, 155 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Typ
Electrician’S Pliers Set
Set-Ausführung
Elektronik-Seitenschneider, Elektronik-Diagonalzangen, Elektronikzangen (verschiedene Spitzen) und Edelstahl-Pinzette mit abgewinkelter Spitze in einer Reißverschlusstasche
Material
Lagerstahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein