Ausführung: Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox aus schlagfestem Kunststoff mit Schaumstoffeinlage.
Anwendung: Für feinste Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
CHF 216.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Typ | Electrician’S Tool Set |
Set-Ausführung | 4-1/2" Elektronikzange mit halbrunden Spitzen (35 22 115), 4-1/2" Elektronik-Seitenschneider mit Komfortgriff (77 02 115), Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher Phillips 0, Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher Phillips 1, Elektronik-Schlitzs |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 4 |
Verpackung | Koffer |