Eriks
KNIPEX

KNIPEX Eckrohrzange S-Maul 1. "

  • ERIKS:11755054
  • Hersteller:83 30 010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rohrzange S-Maul Nr. 83 30

Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.



Rohrzange S-Maul Nr. 83 30. Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet, Zahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet. Selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX