Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet. Kopf brüniert. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Verarbeitung von vorne. Mit einer Crimpzone.
Anwendung: Zum Verpressen (Vierkantpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
Aderendhülsen bis 2,5 mm² können parallel von der Seite zugeführt werden.
CHF 233.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150