KNIPEX

KNIPEX Crimpzange 9722240 für isolierte Kabelschuhe 0,75-6qmm

  • ERIKS:12772509
  • Hersteller:97 22 240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange

Ausführung: Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite.

Anwendung: Zum Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen. Mit Abscherfunktion für Schraubbolzen von M2,6 bis M5.



Aus Spezialstahl, schwarz lackiert. Zum Abisolieren von Drähten 0,75–6 mm² sowie zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen und Kabelverbindern sowie unisolierten, offenen Steckverbindern 0,5–6 mm².

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX