Eriks
KNIPEX

KNIPEX Crimpsystem MULTICRIMP 3

  • ERIKS:11935888
  • Hersteller:97 33 01
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange mit Wechselmagazin MultiCrimp®

Ausführung: Alle beanspruchten Teile aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen für Ein- und Zweihandbedienung. Sichere und schmutzgeschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze im Rundmagazin mit Gürtelclip. Hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre. Werkzeugloser Wechsel der Crimpprofile. Präzise voreingestellter Crimpdruck. Verarbeitung von der Seite.



3 Wechseleinsätze, zum Verarbeiten von:
Aderendhülsen 0,25–6 mm²
isolierten Kabelschuhen, Steckverbindern und Stoßverbindern 0,5–6 mm²
unisolierten, offenen Steckverbindern 0,5–6 mm²

Zur Liste hinzufügen

CHF 301.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX