KNIPEX

KNIPEX Crimp-Hebelzange Western 6/8-polig

  • ERIKS:23083105
  • Hersteller:97 51 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange für Westernstecker, 6- und 8-polig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Mit Parallelcrimpung, für exakte Ergebnisse, hohe Crimpqualität durch entriegelbare Zwangssperre, kraftsparende Hebelmechanik, mit Längenabschneider, Abmantelungsmesser und Abisolierfunktion für Rundkabel. Verarbeitung von der Seite.

Anwendung: Zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel und Verpressen von Westernsteckern.



Crimpbereich: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Pressform
Western 6- en 8 polige stekkers
Länge
190 mm
Gewicht
340 g