Eriks
KNIPEX

KNIPEX Crimp-Hebelzange mit 2-Komponentengriffen

  • ERIKS:23083091
  • Hersteller:97 52 36
Image 1
Crimpzange PreciForce®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Hebelübersetzte Griffe mit Mehrkomponenten-Griffhüllen. Verarbeitung von der Seite.


Anwendung: isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX