KNIPEX

KNIPEX Crimp-Hebelzange für Aderendhülsen 10-25qmm

  • ERIKS:23083097
  • Hersteller:97 52 09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crimpzange für Aderendhülsen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt, reduziert die Handkraft bis zu 30 % durch optimale Hebelübersetzung. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Griffe mit Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite.

Anwendung: Zum Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 187.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX